Planlicht - anto+ encastré frame noir 196x56 LED HO 4000K 13.5W 676lm 45° DALI CRI90 6 spots - S44E019-NNSWC1940H34

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 676 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833017158

Réf. Sonepar

02817037099

Réf. Fournisseur

S44E019-NNSWC1940H34

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

676 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

anto+ encastré frame noir 196x56LED HO 4000K 13.5W 676lm 45° DALI CRI90 6 spots

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht