Planlicht - cosmo L round encastré blanc 162mm LED LO 3000K 20W 1797lm 60° CRI90 - S38E160-LPWSQ1930L16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1807 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833053408
Réf. Sonepar
02817003879
Réf. Fournisseur
S38E160-LPWSQ1930L16
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1807 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
cosmo L round encastré blanc 162mmLED LO 3000K 20W 1797lm 60° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


