Planlicht - cosmo L round encastré noir 162mm LED HO 3000K 28W 2373lm 60° CRI90 - S38E160-LPSWQ1930H16

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2391 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833087021

Réf. Sonepar

02817039722

Réf. Fournisseur

S38E160-LPSWQ1930H16

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2391 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

cosmo L round encastré noir 162mmLED HO 3000K 28W 2373lm 60° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht