Planlicht - cosmo XL round encastré blanc 216mm LED HO 3000K 41W 3584lm 60° CRI90 - S38E218-LPWSQ1930H36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3512 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833069461

Réf. Sonepar

02817003848

Réf. Fournisseur

S38E218-LPWSQ1930H36

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

3512 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

cosmo XL round encastré blanc 216mmLED HO 3000K 41W 3584lm 60° CRI90

Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 3584 lm pour 41 W. Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'Ultra Wide Flood' en 60°. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²),, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP54, classe de protection III. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 216x131 mm, Découpe DMxH : 205x176 mm, Gewicht: 1,7 kg,, Poids : 1,7 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht