Planlicht - cosmo XL round encastré blanc 216mm LED HO 4000K 41W 3822lm 60° CRI90 - S38E218-LPWSQ1940H16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3688 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833062455
Réf. Sonepar
02817003838
Réf. Fournisseur
S38E218-LPWSQ1940H16
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
3688 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
cosmo XL round encastré blanc 216mmLED HO 4000K 41W 3822lm 60° CRI90
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 3822 lm pour 41 W. Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'Ultra Wide Flood' en 60°. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²),, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP54, classe de protection III. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 216x131 mm, Découpe DMxH : 205x176 mm, Gewicht: 1,7 kg,, Poids : 1,7 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led rond en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 3822 lm pour 41 W. Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'Ultra Wide Flood' en 60°. Usage intérieur uniquement, pour une épaisseur de plafond de 1 à 25 mm. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²),, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP54, classe de protection III. Remplacement du réflecteur secondaire par une serrure magnétique possible sans outils. Dimensions : DMxH : 216x131 mm, Découpe DMxH : 205x176 mm, Gewicht: 1,7 kg,, Poids : 1,7 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


