Planlicht - cosmo XL round encastré blanc 216mm LED VO 4000K 54W 3544lm 60° CRI90 - S38E218-LNWSQ1940V36

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3679 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833094692

Réf. Sonepar

02817003853

Réf. Fournisseur

S38E218-LNWSQ1940V36

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

3679 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

cosmo XL round encastré blanc 216mmLED VO 4000K 54W 3544lm 60° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht