Planlicht - cosmo XL round encastré noir 216mm LED HO 3000K 41W 2610lm 60° CRI90 - S38E218-LNSWQ1930H36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2762 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833101154
Réf. Sonepar
02817039697
Réf. Fournisseur
S38E218-LNSWQ1930H36
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2762 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
cosmo XL round encastré noir 216mmLED HO 3000K 41W 2610lm 60° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


