Planlicht - diva M round encastré blanc 110mm LED HO 4000K 1x21W 1x2037lm 50° DALI CRI90 - S42E110-NWWSC1940H35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1355 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833058953
Réf. Sonepar
02817004788
Réf. Fournisseur
S42E110-NWWSC1940H35
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1355 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva M round encastré blanc 110mmLED HO 4000K 1x21W 1x2037lm 50° DALI CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


