Planlicht - diva M round encastré blanc 110mm LED LO 3000K 1x15W 1x1413lm 42° CRI90 - S42E110-NGWSC1930L14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 853 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833074434
Réf. Sonepar
02817004968
Réf. Fournisseur
S42E110-NGWSC1930L14
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
853 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva M round encastré blanc 110mmLED LO 3000K 1x15W 1x1413lm 42° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


