Planlicht - diva M round encastré fixe asym. blanc 110mm LED HO 3000K 21W 1263lm CRI90 - S42E110-PPWSC1930H3A

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 633 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833086161

Réf. Sonepar

02817004775

Réf. Fournisseur

S42E110-PPWSC1930H3A

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

633 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva M round encastré fixe asym. blanc 110mmLED HO 3000K 21W 1263lm CRI90

Les Atouts de l'article:

Projecteur rond encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 1263 lm pour 21 W Distribution a symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter DALI dimmable, Nombre d’adresses DALI : 1, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Procédure UGR non applicable selon DIN EN 12464-1.2021-11Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : DMxH : 110x121 mm, Découpe DMxH : 100x171 mm, Poids : 0,5 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht