Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Planlicht - diva M round encastré noir 110mm LED HO 4000K 1x21W 1x2116lm 27° CRI90 - S42E110-NWSWC1940H12

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1412 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817039080

Réf. Fournisseur

S42E110-NWSWC1940H12

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1412 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva M round encastré noir 110mmLED HO 4000K 1x21W 1x2116lm 27° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht