Planlicht - diva M round encastré noir 110mm LED LO 3000K 1x15W 1x1345lm 50° CRI90 - S42E110-NGSWC1930L15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 947 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817039570
Réf. Fournisseur
S42E110-NGSWC1930L15
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
947 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva M round encastré noir 110mmLED LO 3000K 1x15W 1x1345lm 50° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


