Planlicht - diva S round encastré blanc 78mm LED HO 3000K 13,5W 870lm 50° CRI90 - S42E078-NWWSC1930H15

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 652 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005833050292

Réf. Sonepar

02817031819

Réf. Fournisseur

S42E078-NWWSC1930H15

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

652 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva S round encastré blanc 78mmLED HO 3000K 13,5W 870lm 50° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht