Planlicht - diva S round encastré blanc 78mm LED HO 3000K 1x13,5W 1x915lm 42° CRI90 - S42E078-NWWSC1930H14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 744 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833050063
Réf. Sonepar
02817002914
Réf. Fournisseur
S42E078-NWWSC1930H14
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
744 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva S round encastré blanc 78mmLED HO 3000K 1x13,5W 1x915lm 42° CRI90
Les Atouts de l'article:
Projecteur rond encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire blanc mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de915 lm pour13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 42 °. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : DMxH : 0078x098 mm, Découpe DMxH : 68x148 mm, Poids : 0,3 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Projecteur rond encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire blanc mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de915 lm pour13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 42 °. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : DMxH : 0078x098 mm, Découpe DMxH : 68x148 mm, Poids : 0,3 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


