Planlicht - diva S round encastré blanc 78mm LED HO 4000K 1x13,5W 1x995lm 42° CRI90 - S42E078-NWWSC1940H14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 811 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817002935

Réf. Fournisseur

S42E078-NWWSC1940H14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

811 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva S round encastré blanc 78mmLED HO 4000K 1x13,5W 1x995lm 42° CRI90

Les Atouts de l'article:

Projecteur rond encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire blanc mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de995 lm pour13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 42 °. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : DMxH : 0078x098 mm, Découpe DMxH : 68x148 mm, Poids : 0,3 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht