Planlicht - diva S round encastré blanc 78mm LED LO 4000K 1x9,8W 1x721lm 42° CRI90 - S42E078-NPWSC1940L14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 642 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817003680

Réf. Fournisseur

S42E078-NPWSC1940L14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

642 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva S round encastré blanc 78mmLED LO 4000K 1x9,8W 1x721lm 42° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht