Planlicht - diva S round encastré noir 78mm LED HO 4000K 1x13,5W 1x894lm 24° DALI CRI90 - S42E078-NNSWC1940H32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 792 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817039295
Réf. Fournisseur
S42E078-NNSWC1940H32
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
792 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva S round encastré noir 78mmLED HO 4000K 1x13,5W 1x894lm 24° DALI CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


