Planlicht - diva S round encastré noir 78mm LED HO 4000K 1x13,5W 1x989lm 42° CRI90 - S42E078-NNSWC1940H14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 802 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 802...802 lm
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817039300
Réf. Fournisseur
S42E078-NNSWC1940H14
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
802 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
802...802 lm
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva S round encastré noir 78mmLED HO 4000K 1x13,5W 1x989lm 42° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


