Planlicht - diva S square encastré 1x2 lin. blanc 142x78mm LED HO 3000K 2x13,5W 2x865lm 50° - S42E014-NNWSC2930H35

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 655 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • hauteur/profondeur - 78 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817056047

Réf. Fournisseur

S42E014-NNWSC2930H35

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

655 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

78 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva S square encastré 1x2 lin. blanc 142x78mmLED HO 3000K 2x13,5W 2x865lm 50° DALI CRI90

Les Atouts de l'article:

Projecteurs carré s encastré Led en disposition linéaire 1 x 2 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire noir mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 2 x 865 lm pour 2 x 13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 50 °. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter DALI dimmable, Nombre d’adresses DALI : 2, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : C, Dimensions : LxlxH : 142x78x098 mm, Découpe LxlxH : 134x68x148 mm, Poids : 0,9 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht