Planlicht - diva S square encastré 1x2 lin. blanc 142x78mm LED HO 3000K 2x13,5W 2x909lm 42° - S42E014-NNWSC2930H34

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 744 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • hauteur/profondeur - 78 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817056048

Réf. Fournisseur

S42E014-NNWSC2930H34

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

744 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

78 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva S square encastré 1x2 lin. blanc 142x78mmLED HO 3000K 2x13,5W 2x909lm 42° DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht