Planlicht - diva S square encastré 1x2 lin. blanc 142x78mm LED LO 3000K 2x9,8W 2x663lm 42° C - S42E014-NGWSC2930L14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 610 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
hauteur/profondeur - 78 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817056056
Réf. Fournisseur
S42E014-NGWSC2930L14
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
610 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
78 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


