Planlicht - diva S square encastré 1x2 lin. noir 142x78mm LED HO 3000K 2x13,5W 2x865lm 50° D - S42E014-NGSWC2930H35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 659 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
diamètre externe - 142 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817056637
Réf. Fournisseur
S42E014-NGSWC2930H35
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
659 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre externe:
142 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
78 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


