Planlicht - diva S square encastré 1x2 lin. noir 142x78mm LED HO 3000K 2x13,5W 2x909lm 42° D - S42E014-NNSWC2930H34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 744 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
diamètre externe - 142 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817056054
Réf. Fournisseur
S42E014-NNSWC2930H34
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
744 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre externe:
142 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
78 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Projecteurs carré s encastré Led en disposition linéaire 1 x 2 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire noir mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 2 x 909 lm pour 2 x 13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 42 °. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter DALI dimmable, Nombre d’adresses DALI : 2, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : C, Dimensions : LxlxH : 142x78x098 mm, Découpe LxlxH : 134x68x148 mm, Poids : 0,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


