Planlicht - diva S square encastré 1x3 lin. blanc 207x78mm LED HO 3000K 3x13,5W 3x909lm 42° - S42E020-NNWSC3930H34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 744 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
diamètre externe - 207 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817056800
Réf. Fournisseur
S42E020-NNWSC3930H34
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
744 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
207 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


