Planlicht - diva S square encastré 1x3 lin. blanc 207x78mm LED HO 3000K 3x13,5W 3x915lm 42° - S42E020-NWWSC3930H14

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • diamètre externe - 207 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817056846

Réf. Fournisseur

S42E020-NWWSC3930H14

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

3 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

207 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva S square encastré 1x3 lin. blanc 207x78mmLED HO 3000K 3x13,5W 3x915lm 42° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht