Planlicht - diva S square encastré 1x3 lin. blanc 207x78mm LED LO 3000K 3x9,8W 3x599lm 24° C - S42E020-NNWSC3930L12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
diamètre externe - 207 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817056096
Réf. Fournisseur
S42E020-NNWSC3930L12
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
3 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
207 mm
Les Atouts de l'article:
Projecteurs carré s encastré Led en disposition linéaire 1 x 3 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire noir mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 3 x 599 lm pour 3 x 9,8 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’medium’ en 24 °. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : LxlxH : 207x78x098 mm, Découpe LxlxH : 198x68x148 mm, Poids : 1,3 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


