Planlicht - diva S square encastré 1x3 lin. noir 207x78mm LED HO 4000K 3x13,5W 3x941lm 50° D - S42E020-NPSWC3940H35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 704 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
diamètre externe - 207 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817056087
Réf. Fournisseur
S42E020-NPSWC3940H35
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
704 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre externe:
207 mm
Les Atouts de l'article:
Projecteurs carré s encastré Led en disposition linéaire 1 x 3 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire argent mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 3 x 941 lm pour 3 x 13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 50 °. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter DALI dimmable, Nombre d’adresses DALI : 3, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : C, Dimensions : LxlxH : 207x78x098 mm, Découpe LxlxH : 198x68x148 mm, Poids : 1,3 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


