Planlicht - diva S square encastré 2x2 blanc 142x142mm LED HO 4000K 4x13,5W 4x896lm 24° CRI9 - S42E14Q-NBWSC4940H12

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • hauteur/profondeur - 142 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817056025

Réf. Fournisseur

S42E14Q-NBWSC4940H12

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

4 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

142 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva S square encastré 2x2 blanc 142x142mmLED HO 4000K 4x13,5W 4x896lm 24° CRI90

Les Atouts de l'article:

Projecteurs carré s encastré Led en disposition carrée 2 x 2 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire argent brillant. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 4 x 896 lm pour 4 x 13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’medium’ en 24 °. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : LxlxH : 142x142x098 mm, Découpe LxlxH : 134x134x148 mm, Poids : 1,7 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht