Planlicht - diva S square encastré 2x2 noir 142x142mm LED LO 3000K 4x9,8W 4x631lm 50° CRI90 - S42E14Q-NGSWC4930L15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 517 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
hauteur/profondeur - 142 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817056020
Réf. Fournisseur
S42E14Q-NGSWC4930L15
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
517 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur:
142 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Projecteurs carré s encastré Led en disposition carrée 2 x 2 en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire or brillant. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 4 x 631 lm pour 4 x 9,8 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 50 °. têtes de réflecteur 30° pivotant, 355° rotatif, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflector and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : LxlxH : 142x142x098 mm, Découpe LxlxH : 134x134x148 mm, Poids : 1,7 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


