Planlicht - diva S square encastré 2x2 noir 142x142mm LED LO 4000K 4x9,8W 4x655lm 24° CRI90 - S42E14Q-NWSWC4940L12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 647 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
hauteur/profondeur - 142 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817056799
Réf. Fournisseur
S42E14Q-NWSWC4940L12
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
647 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur:
142 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


