Planlicht - diva S square encastré 2x2 noir 142x142mm LED LO 4000K 4x9,8W 4x686lm 50° CRI90 - S42E14Q-NNSWC4940L15

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • hauteur/profondeur - 142 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817056131

Réf. Fournisseur

S42E14Q-NNSWC4940L15

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

4 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur/profondeur:

142 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva S square encastré 2x2 noir 142x142mmLED LO 4000K 4x9,8W 4x686lm 50° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht