Planlicht - diva S square encastré blanc 78x78mm LED HO 3000K 1x13,5W 1x865lm 50° CRI90 - S42E07Q-NPWSC1930H15

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817003434

Réf. Fournisseur

S42E07Q-NPWSC1930H15

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

650 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva S square encastré blanc 78x78mmLED HO 3000K 1x13,5W 1x865lm 50° CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht