Planlicht - diva S square encastré blanc 78x78mm LED HO 4000K 1x13,5W 1x941lm 50° CRI90 - S42E07Q-NNWSC1940H15

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 693 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817003461

Réf. Fournisseur

S42E07Q-NNWSC1940H15

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

693 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

AUTRICHE

diva S square encastré blanc 78x78mmLED HO 4000K 1x13,5W 1x941lm 50° CRI90

Les Atouts de l'article:

Projecteur carré encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire noir mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de941 lm pour13,5 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 50 °. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : LxlxH : 78x78x098 mm, Découpe LxlxH : 68x68x148 mm, Poids : 0,3 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht