Planlicht - diva S square encastré blanc 78x78mm LED LO 3000K 1x9,8W 1x663lm 42° CRI90 - S42E07Q-NGWSC1930L14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817003540
Réf. Fournisseur
S42E07Q-NGWSC1930L14
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva S square encastré blanc 78x78mmLED LO 3000K 1x9,8W 1x663lm 42° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


