Planlicht - diva S square encastré blanc 78x78mm LED LO 4000K 1x9,8W 1x652lm 24° CRI90 - S42E07Q-NNWSC1940L12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 647 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817003449
Réf. Fournisseur
S42E07Q-NNWSC1940L12
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
647 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva S square encastré blanc 78x78mmLED LO 4000K 1x9,8W 1x652lm 24° CRI90
Les Atouts de l'article:
Projecteur carré encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire noir mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de652 lm pour9,8 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’medium’ en 24 °. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : LxlxH : 78x78x098 mm, Découpe LxlxH : 68x68x148 mm, Poids : 0,3 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Projecteur carré encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire noir mat. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de652 lm pour9,8 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’medium’ en 24 °. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Option de commutateur : A, Dimensions : LxlxH : 78x78x098 mm, Découpe LxlxH : 68x68x148 mm, Poids : 0,3 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


