Planlicht - diva S square encastré noir 78x78mm LED HO 3000K 1x13,5W 1x915lm 42° CRI90 - S42E07Q-NWSWC1930H14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 750 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817037692
Réf. Fournisseur
S42E07Q-NWSWC1930H14
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
750 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva S square encastré noir 78x78mmLED HO 3000K 1x13,5W 1x915lm 42° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


