Planlicht - diva S square encastré noir 78x78mm LED HO 4000K 1x13,5W 1x894lm 24° DALI CRI90 - S42E07Q-NPSWC1940H32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 800...800 lm
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817037902
Réf. Fournisseur
S42E07Q-NPSWC1940H32
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
800...800 lm
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva S square encastré noir 78x78mmLED HO 4000K 1x13,5W 1x894lm 24° DALI CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


