Planlicht - diva S square encastré noir 78x78mm LED HO 4000K 1x13,5W 1x941lm 50° CRI90 - S42E07Q-NNSWC1940H15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 693 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817038306
Réf. Fournisseur
S42E07Q-NNSWC1940H15
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
693 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
diva S square encastré noir 78x78mmLED HO 4000K 1x13,5W 1x941lm 50° CRI90
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


