Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planlicht - halo en saillie argent 1040mm LED LO 4000K 37W 2176lm DALI CRI90 - R48A104-9006C1940L3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2176 lm

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • diamètre externe - 1040 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817042352

Réf. Fournisseur

R48A104-9006C1940L3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2176 lm

puissance du système:

37 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

diamètre externe:

1040 mm

halo en saillie argent 1040mmLED LO 4000K 37W 2176lm DALI CRI90

Les Atouts de l'article:

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate, pour montage en saillie , pour éclairage direct. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 59 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 2, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 1040x061 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 14.0 kg

Quelques mots du fabricant :

Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht