Planlicht - halo en saillie noir 1040mm LED LO 4000K 37W 2056lm CRI90 - R48A104-9005C1940L1S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2056 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
largeur - 1040 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042404
Réf. Fournisseur
R48A104-9005C1940L1S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2056 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
largeur:
1040 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en saillie , pour éclairage direct. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 56 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : A, Dimensions DMxH : 1040x061 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 14.0 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


