Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Planlicht - halo en saillie noir 1220mm LED LO 3000K 42W 2408lm DALI CRI90 - R48A122-9005C1930L3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2408 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • diamètre externe - 1220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817044422

Réf. Fournisseur

R48A122-9005C1930L3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

2408 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre externe:

1220 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

halo en saillie noir 1220mmLED LO 3000K 42W 2408lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht