Planlicht - halo en saillie noir 760mm LED LO 3000K 26W 1464lm CRI90 - R48A076-9005C1930L1S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1464 lm

  • puissance du système - 26 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • hauteur/profondeur - 760 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817042508

Réf. Fournisseur

R48A076-9005C1930L1S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

1464 lm

puissance du système:

26 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur/profondeur:

760 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

halo en saillie noir 760mmLED LO 3000K 26W 1464lm CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht