Planlicht - halo supension di/id blanc 1040mm LED HO 3000K 103W 7440lm DALI CRI90 - R48H104-9016E2930H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7440 lm

  • puissance du système - 103 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • diamètre externe - 1040 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817043238

Réf. Fournisseur

R48H104-9016E2930H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

7440 lm

puissance du système:

103 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre externe:

1040 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

halo supension di/id blanc 1040mmLED HO 3000K 103W 7440lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht