Planlicht - halo susp. centrale 'Z' blanc 1360mm LED LO 4000K 46W 4032lm CRI90 - R48Z136-9016C1940L1S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4032 lm

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur d'encastrement - 1360 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817042916

Réf. Fournisseur

R48Z136-9016C1940L1S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

4032 lm

puissance du système:

46 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

largeur d'encastrement:

1360 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

halo susp. centrale 'Z' blanc 1360mmLED LO 4000K 46W 4032lm CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht