Planlicht - halo susp. centrale 'Z' blanc 760mm LED LO 3000K 24W 1896lm DALI CRI90 - R48Z076-9016C1930L3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1896 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
diamètre externe - 760 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042422
Réf. Fournisseur
R48Z076-9016C1930L3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
1896 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
760 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct. Installation par 3 filins de suspension 2000 mm avec fixation-tendeur rapide, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés et patère de plafond, 270x47 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix centré. La distance minimale entre 600 mm. Diffuseuren PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 79 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 1, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 0760x055 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 10.0 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


