Planlicht - halo susp. centrale 'Z' di/id blanc 1040mm LED LO 3000K 69W 5080lm DALI CRI90 - R48Z104-9016E2930L3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5080 lm
puissance du système - 69 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
diamètre externe - 1040 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817043599
Réf. Fournisseur
R48Z104-9016E2930L3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
5080 lm
puissance du système:
69 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
1040 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


