Planlicht - halo susp. centrale 'Z' di/id blanc 1220mm LED HO 3000K 134W 10272lm DALI CRI90 - R48Z122-9016E2930H3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 10272 lm
puissance du système - 134 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur de la lumière - blanc
diamètre externe - 1220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817043200
Réf. Fournisseur
R48Z122-9016E2930H3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
10272 lm
puissance du système:
134 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
1220 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


