Planlicht - halo susp. centrale 'Z' di/id blanc 760mm LED LO 4000K 48W 3944lm DALI CRI90 - R48Z076-9016E2940L3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3944 lm
puissance du système - 48 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
diamètre externe - 760 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817042359
Réf. Fournisseur
R48Z076-9016E2940L3S
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
3944 lm
puissance du système:
48 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
760 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d’acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct/indirect, comparable 1:1. Installation par 3 filins de suspension 2000 mm avec fixation-tendeur rapide, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés et patère de plafond, 270x47 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix centré. La distance minimale entre 600 mm. Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 82 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur DALI pour gradation inclus, Nombre d''adresses DALI : 2, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. option de commutateur : C, Dimensions DMxH : 0760x062 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 10.0 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


