Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Planlicht - halo susp. centrale 'Z' di/id noir 1220mm LED LO 4000K 79W 4856lm CRI90 - R48Z122-9005E2940L1S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4856 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • diamètre externe - 1220 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817043450

Réf. Fournisseur

R48Z122-9005E2940L1S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

4856 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre externe:

1220 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

halo susp. centrale 'Z' di/id noir 1220mmLED LO 4000K 79W 4856lm CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht