Planlicht - halo susp. centrale 'Z' di/id noir 1360mm LED HO 4000K 146W 9312lm DALI CRI90 - R48Z136-9005E2940H3S

PLANLICHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9312 lm

  • puissance du système - 146 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • largeur d'encastrement - 1360 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02817043073

Réf. Fournisseur

R48Z136-9005E2940H3S

Marque

Planlicht

flux lumineux utile:

9312 lm

puissance du système:

146 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

largeur d'encastrement:

1360 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

halo susp. centrale 'Z' di/id noir 1360mmLED HO 4000K 146W 9312lm DALI CRI90

Un produit Planlicht

Découvrez toute la gamme Planlicht